GRAINGER 360-1 / 16-10 rulla vinyyli 1/16 tuumaa paksu 10 jalkaa 70A | AH7QJA 36XV03

GRAINGER 360-1/16-10 rullavinyyli 1/16 tuumaa paksu 10 jalkaa 70A

Varastossa
Tuote: AH7QJA Malli: 360-1/16-10Ristiviite: 36XV03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€116.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer70A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
LuokkaKaupallinen luokka
Pituus10ft.
MateriaaliVinyyli
Maks. Lämpötila160
Min. Lämpötila Luokitus+ 20
Vetolujuus1000
Paksuus1 / 16 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.265
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)10.16
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kumiryhmä: Kumirulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusPaksuusHinta
GRAINGER 360-1 / 16-50 -rulla vinyyli 1/16 tuumaa paksu 50 jalkaa 70A | AH7QJB 36XV04 360-1/16-50Kumirulla50ft.1 / 16 "€580.48
GRAINGER 360-1 / 4-30 rulla vinyyli 1/4 tuumaa paksu 30 jalkaa 70A | AH7QJC 36XV05 360-1/4-30Kumirulla30ft.1 / 4 "€1,741.44
GRAINGER 360-1 / 4-5 rulla vinyyli 1/4 tuumaa paksu 5 jalkaa 70A | AH7QJD 36XV06 360-1/4-5Kumilevy5ft.1 / 4 "€256.24
GRAINGER 360-1 / 8-10 rulla vinyyli 1/8 tuumaa paksu 10 jalkaa 70A | AH7QJE 36XV07 360-1/8-10Kumirulla10ft.1 / 8 "€249.15
GRAINGER 360-1 / 8-25 rullavinyyli, 1/8 tuuman paksu 25 jalkaa 70A | AH7QJF 36XV08 360-1/8-25Kumirulla25ft.1 / 8 "€622.94
GRAINGER 360-3 / 16-30 Roll Vinyl 3/16 tuuman paksu 30 jalkaa 70A | AH7QJG 36XV09 360-3/16-30Kumirulla30ft.3 / 16 "€1,305.56
GRAINGER 360-3 / 16-5 Rulla Vinyyli 3/16 Tuumaa Paksu 5 Jalkaa 70A | AH7QJH 36XV10 360-3/16-5Kumilevy5ft.3 / 16 "€192.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 360-1/16-10 rullavinyyli 1/16 tuumaa paksu 10 jalkaa 70A
€116.66 / yksikkö