Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 35HV73 magneettikiinnityskoukku 35 lb 1-5 / 8 tuuman pituus | AH4RAZ

GRAINGER 35HV73 magneettikiinnityskoukku 35 lb. 1-5/8 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH4RAZ Malli: 35HV73

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettikiinnike
Pohjan halkaisija.1.125 "
Pohjan leveys1.125 "
VäriHopeanhohtoinen
Syvyys1"
Suorittaa loppuunNikkeli
Koukku silmä sisällä H1
Koukku silmä sisällä W1
Koukun korkeus1"
MateriaaliRauta
Projektio1"
Työkuorman raja35 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Koukkujen määrä: 1
    • Kiinnitysmenetelmä: magneettinen
    • Pisteet koukkua kohden: 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierteen kokoPohjan halkaisija.Pohjan leveysTyökuorman rajaVäriSyvyysSuorittaa loppuuneräHinta
GRAINGER 35HV62 magneettikiinnityskoukku 2 paunaa 2 tuuman pituus 3 tuuman leveys | AH4RAM 35HV62-2 "x 3"3"2 lbDeep Grey19 / 64 "sinkkiMagneettikiinnike€5.71
GRAINGER 35HV63 Magneettikiinnityskoukku 5lb. 2 tuuman pituus | AH4RAN 35HV63--4"5 paunaa.Deep Grey19 / 64 "sinkkiMagneettikiinnike€0.59
GRAINGER 35HV64 Magneettikiinnityskoukku 12 lb. 4 tuuman pituus | AH4RAP 35HV64--4"12 lbDeep Grey19 / 64 "sinkkiMagneettikiinnike€10.21
GRAINGER 35HV65 magneettikiinnityskoukku 20 lb. 4 tuuman pituus 8 tuuman leveys | AH4RAQ 35HV65-4 "x 8"8"20 lbDeep Grey19 / 64 "sinkkiMagneettikiinnike€15.50
GRAINGER 35HV66 magneettikiinnityskoukku 20 lb 1-3 / 8 tuuman pituus | AH4RAR 35HV66-2"2"20 lbHopeanhohtoinen1.031 "KiiltäväMagneettikiinnike€7.35
GRAINGER 35HV67 magneettikiinnityskoukku 57 lb. 2 tuuman pituus | AH4RAT 35HV673 / 16 "x 3 / 4"3-13 / 64 "3 13 / 64 "57 lbHopeanhohtoinen1.75 "KiiltäväMagneettikiinnike€11.64
GRAINGER 35HV68 Magneettikiinnityskoukku 10 lb 4-3 / 16 tuuman pituus | AH4RAU 35HV683 / 16 "x 3 / 4"2-5 / 16 "2 5 / 16 "10 paunaa.sininen1.187 "KiiltäväMagneettikiinnike€16.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 35HV73 magneettikiinnityskoukku 35 lb. 1-5/8 tuuman pituus
€15.65 / yksikkö