GRAINGER 350-3 / 16-5 Roll Viton 3/16 tuuman paksu 5 jalkaa 70A | AH7QHQ 36XU83

GRAINGER 350-3/16-5 Roll Viton 3/16 tuumaa paksu 5 jalkaa 70A

Varastossa
Tuote: AH7QHQ Malli: 350-3/16-5Ristiviite: 36XU83

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,885.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumilevy
Taustatyyppitavallinen
VäriMusta
durometer70A
pidentäminen200%
Suorittaa loppuunTasoita
LuokkaKaupallinen luokka
Pituus5ft.
MateriaaliViton (R)
Maks. Lämpötila400
Min. Lämpötila Luokitus-20
Vetolujuus800
Paksuus3 / 16 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.51
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)12.7

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kumiryhmä: Kumilevy

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusPaksuusHinta
GRAINGER 350-1 / 32-10 Roll Viton 1/32 tuumaa paksu 10 jalkaa 70A | AH7QHL 36XU76 350-1/32-10Kumirulla10ft.1 / 32 "€1,213.85
GRAINGER 350-1/32-5 Roll Viton 1/32 tuumaa paksu 5 jalkaa 70A | AH7QHM 36XU77 350-1/32-5Kumilevy5ft.1 / 32 "€607.37
GRAINGER 350-1 / 8-3 Roll Viton 1/8 tuuman paksu 3 jalkaa 70A | AH7QHN 36XU80 350-1/8-3Kumilevy3ft.1 / 8 "€1,376.60
GRAINGER 350-1 / 8-5 Roll Viton 1/8 tuuman paksu 5 jalkaa 70A | AH7QHP 36XU81 350-1/8-5Kumilevy5ft.1 / 8 "€1,936.71
GRAINGER 350-3 / 32-5 Roll Viton 3/32 tuuman paksu 5 jalkaa 70A | AH7QHR 36XU85 350-3/32-5Kumilevy5ft.3 / 32 "€1,451.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 350-3/16-5 Roll Viton 3/16 tuumaa paksu 5 jalkaa 70A
€2,885.20 / yksikkö