Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 33TZ44 Hyllykannatin Teräs 18-1/2 tuuman pituus | AH3YGB

GRAINGER 33TZ44 hyllyteline Teräs, pituus 18-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH3YGB Malli: 33TZ44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHyllyteline
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus33 / 64 "
Pituus18.5 "
Kantavuus180 lb
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä2
Koko18.5 "
Paksuus1/32
TyyppiKaksoisraita

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPaksuusVäriTarvikkeetTyyppiKorkeusPituusKantavuusReikien lukumääräHinta
GRAINGER 33TZ28 Hyllykiinnike teräs 11-45/64 tuuman pituus | AH3YFJ 33TZ289/64ValkoinenEi sisällyHeavy Duty1 9 / 64 "11 45 / 64 "500 lb6€7.80
GRAINGER 33TZ29 hyllykannatin, teräs 15-3 / 4 tuumaa | AH3YFK 33TZ299/64ValkoinenEi sisällyHeavy Duty1 9 / 64 "15.75 "500 lb6€12.69
GRAINGER 33TZ30 hyllykannatin teräs 19-1/2 tuuman pituus | AH3YFL 33TZ309/64ValkoinenEi sisällyHeavy Duty1 9 / 64 "19.5 "500 lb6€12.40
GRAINGER 33TZ31 Hyllykannatin Teräs Musta 7-3 / 4 tuuman pituus | AH3YFM 33TZ3115/32MustaEi sisällyHeavy Duty1.437 "7.75 "150 lb6€3.74
GRAINGER 33TZ32 Hyllykiinnike Teräs Valkoinen 7-3 / 4 Tuuman Pituus | AH3YFN 33TZ3215/32ValkoinenEi sisällyHeavy Duty1.437 "7.75 "150 lb6€3.74
GRAINGER 33TZ33 Hyllykannatin Teräs Musta 11-3 / 4 tuuman pituus | AH3YFP 33TZ3315/32MustaEi sisällyHeavy Duty1.625 "11.75 "150 lb6€4.65
GRAINGER 33TZ34 Hyllykiinnike Teräs Valkoinen 11-3 / 4 tuuman pituus | AH3YFQ 33TZ3415/32ValkoinenEi sisällyHeavy Duty1.625 "11.75 "150 lb6€4.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 33TZ44 hyllyteline Teräs, pituus 18-1/2 tuumaa
€7.07 / yksikkö