Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 31F50KCS Socket Head Cap Screw, 5/16 Inch-24 Thread Size, 1/2 Inch Length, Alloy Steel, 100 PK | CQ4WXA 5TAT5

GRAINGER 31F50KCS Socket Head Cap Screw, 5/16 Inch-24 Thread Size, 1/2 Inch Length, Alloy Steel, 100 PK

Varastossa
Tuote: CQ4WXA Malli: 31F50KCSRistiviite: 5TAT5

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 31F50KCS Socket Head Cap Screw, 5/16 Inch-24 Thread Size, 1/2 Inch Length, Alloy Steel, 100 PK
€45.94 /pakkaus