Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 304-346-0150 Spiraalihaavan metallitiiviste 1-1 / 2 11/64 tuumaa | AH8JUT 38UU52

GRAINGER 304-346-0150 Spiraalikierre metallitiiviste 1-1/2 11/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8JUT Malli: 304-346-0150Ristiviite: 38UU52

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalihaavan metallitiiviste
VäriKeltainen reuna, harmaa raita
Sisällä Dia.2.125 "
Materiaali304SS ja joustava grafiitti hiiliteräksisellä ulkorenkaalla
Metalli havaittavissaEi
Dia ulkopuolella.3.75 "
Putken koko1.5 "
Temp. alue-320 ja 842
Paksuus11 / 64 "
TyyppiRengastiiviste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.4

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Dia ulkopuolella.Putken kokoHinta
GRAINGER 304-150-0050 Kierre metallitiiviste 1/2 tuumaa 11/64 tuumaa | AH8JUC 38UU38 304-150-00503 / 4 "1.875 "1 / 2 "€2.73
GRAINGER 304-150-0075 Spiraalihaavan metallitiiviste 3/4 tuumaa 11/64 tuumaa | AH8JUD 38UU39 304-150-00751"2.25 "3 / 4 "€2.73
GRAINGER 304-150-0100 Spiraalikierretty metallitiiviste 1 tuuma 11/64 tuumaa | AH8JUE 38UU40 304-150-01001.25 "2.625 "1"€2.99
GRAINGER 304-150-0150 Kierteinen haavan metallitiiviste 1-1 / 2 11/64 tuumaa | AH8JUF 38UU41 304-150-01502.125 "3.375 "1.5 "€3.40
GRAINGER 304-150-0200 spiraalihaavan metallitiiviste 2 tuumaa 11/64 tuumaa | AH8JUG 38UU42 304-150-02002.75 "4.125 "2"€4.41
GRAINGER 304-150-0250 Metallikierretiiviste 2-1/2 11/64 tuumaa | AH8JUH 38UU43 304-150-02503.25 "4.875 "2.5 "€6.12
GRAINGER 304-150-0300 spiraalihaavan metallitiiviste 3 tuumaa 11/64 tuumaa | AH8JUJ 38UU44 304-150-03004"5.375 "3"€6.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 304-346-0150 Spiraalikierre metallitiiviste 1-1/2 11/64 tuumaa
€4.23 / yksikkö