GRAINGER 30-SWHP-M ripustettu vedenlämmitintaso, kattokiinnitys, maks. 20 gal. Tankin korkki, 24 tuuman pituus | CR3GHV 13G661

GRAINGER 30-SWHP-M ripustettu vedenlämmitintaso, kattokiinnitys, maks. 20 gal. Tankin korkki, pituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR3GHV Malli: 30-SWHP-MRistiviite: 13G661

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€259.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRipustettu vedenlämmittimen alusta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.145
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
GRAINGER 40-SWHP ripustettu vedenlämmitintaso, kattokiinnitys, maks. 20 gal. Säiliön korkki, 21.34 tuuman pituus | CR3GHU 13G662 40-SWHPRipustettu vedenlämmittimen alusta€276.87
GRAINGER 40-SWHP-W Seinään kiinnitettävä vedenlämmitintaso, seinäkiinnitys, maks. 20 gal. Säiliön korkki, 21.34 tuuman pituus | CR3GHW 13G663 40-SWHP-WSeinälle asennettu vedenlämmitin€329.53
GRAINGER 3VU62 vedenlämmittimen teline, lattiakiinnitys, 50 gal Max. Säiliön korkki, pituus 21 tuumaa, leveys 21 tuumaa | CQ7DLG 3VU62Seistä€97.95
GRAINGER 40-S-22-U vedenlämmittimen jalusta, lattiakiinnitys, maks. 52 gal. Tankin korkki, 650 Lb Max. Wt Cap | CR3GHX 13G658 40-S-22-USeistä€85.40
GRAINGER QS-120 vedenlämmittimen hihnat, 120 gal Max. Tankin korkki, 54 tuuman pituus | CR3GHY 13G672 QS 120Hihna€51.23
GRAINGER QS-50 vedenlämmittimen hihnat, 80 gal Max. Tankin korkki, 38 tuuman pituus | CR3GHZ 13G673 QS 50Hihna€31.85
GRAINGER QS-50-P vedenlämmittimen hihnat, 80 gal Max. Tankin korkki, 38 tuuman pituus | CR3GJA 13G675 QS-50-PHihna€21.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 30-SWHP-M ripustettu vedenlämmitintaso, kattokiinnitys, maks. 20 gal. Tankin korkki, pituus 24 tuumaa
€259.43 / yksikkö