Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 2CXN3 Manuaalinen muovinen vanteen tiiviste 1/2 tuumaa | AH2NPT

GRAINGER 2CXN3 Manuaalinen muovivannetiiviste, 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2NPT Malli: 2CXN3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen muovinen vanteen tiivistin
Hihnan leveydelle1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)42.67
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)4.06
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 2CXN3 Manuaalinen muovivannetiiviste, 1/2 tuumaa
€76.37 / yksikkö