GRAINGER 24X48 MODULAR POP PALLET Lava 48 tuuman pituus x 24 tuuman korkeus musta | AH8GNX 38TA11

GRAINGER 24X48 MODULAARI POP-LAVAlava 48 tuuman pituus x 24 tuuman korkeus musta

Varastossa
Tuote: AH8GNX Malli: 24X48 MODULAR POP PALLETRistiviite: 38TA11

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
VäriMusta
Dynaaminen kuormitettavuus2000 lb
Korkeus5.5 "
Pituus48 "
MateriaaliKierrätetty erittäin tiheä polyeteeni
Lavan sisäänpääsy4-Way
Kuormalavan tyyppiPinottava
Staattinen kantavuus15,000 lb
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.09
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)122.17
Laivan leveys (cm)61.21
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuormalavaluokka: Estä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriDynaaminen kuormitettavuusKorkeusPituusMateriaaliStaattinen kantavuusLeveysHinta
GRAINGER 42X30 PIENIMUOTOINEN LAVALAVI Lava 41-13 / 16 tuuman pituus x 29-13 / 16 tuuman korkeus musta | AH8GNV 38TA09 42X30 PIENI KOKO LAVAMusta2800 lb6.375 "41.75 "Korkean tiheyden polyeteeni10,000 lb29.75 "€91.11
GRAINGER 24X24 MODULAR POP PALLET Lava 24 tuuman pituus x 24 tuuman korkeus musta | AH8GNW 38TA10 24X24 MODULAARINEN POP-LAVAMusta1000 lb5.5 "24 "Kierrätetty erittäin tiheä polyeteeni8000 lb24 "€46.02
GRAINGER 48X48 MODULAR POP PALLET Lava 48 tuuman pituus x 48 tuuman korkeus musta | AH8GNY 38TA12 48X48 MODULAARINEN POP-LAVAMusta4000 lb5.5 "48 "Kierrätetty erittäin tiheä polyeteeni20,000 lb48 "€161.04
GRAINGER 45X48-BR MI CISF LP BLK Kuormalava Pesukykyinen muovi 45-45 / 64 tuuman leveys | AH8UBZ 38ZF49 45X48-BR MI CISF LP BLKMusta4000 lb6.625 "48.75 "Korkean tiheyden polyeteeni30,000 lb45.75 "€238.22
GRAINGER 40X48 MD PE RACKO BLACK Teline, 4-tie, korkea tiheys, polyeteeni, 48 x 40 x 6-1 / 4 tuuman koko | CD2WVD 418C83 40X48 MD PE RACKO MUSTAMusta5000 lb6.25 "48 "Korkean tiheyden polyeteeni30,000 lb40 "€248.14
GRAINGER 40X48 MD PE RACKO LPD MUSTA (HUULILLA) Korotettava lava, 4-suuntainen, suuritiheys, polyeteeni, 48 x 40 x 6-3/4 tuuman koko | CD2WVE 418C85 40X48 MD PE RACKO LPD MUSTA (HUULILLA)Musta5000 lb6.75 "48 "Korkean tiheyden polyeteeni30,000 lb40 "€268.00
GRAINGER 40X48 MD PE RACKO PE LPD BLUE (LIPPÄLLÄ) Kiskolava, 4-tie, korkea tiheys, polyeteeni, 48 x 40 x 6-3/4 tuumaa Koko | CD2WVF 418C86 40X48 MD PE RACKO PE LPD BLUE (HUULILLA)sininen5000 lb6.75 "48 "Korkean tiheyden polyeteeni30,000 lb40 "€298.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 24X48 MODULAARI POP-LAVAlava 48 tuuman pituus x 24 tuuman korkeus musta
€89.58 / yksikkö