GRAINGER 24188S125-TRD2 portaaton pinta SS sileä 1.25 tuuman korkeus | AJ2FUX 49N569

GRAINGER 24188S125-TRD2 porrasaskelma SS sileä 1.25 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AJ2FUX Malli: 24188S125-TRD2Ristiviite: 49N569

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€770.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaariritilä portaiden kulutuspinta
Palkkiväli1.188 "
Tangon paksuus (tuumaa)1.188 "
Korkeus1.25 "
Kantavuus400 lb
Materiaali304 Ruostumaton teräs
pintaTasoita
Urasyvyys10.938 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.1109
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)27.78

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nenä: Tarkastuslevy
    • Laakeritankojen lukumäärä: 9
    • Päätylevyt: 2.5 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
GRAINGER 24188S100-TRD1 SS-portaaton sileä 1 tuuman korkeus | AJ2FUV 49N567 24188S100-TRD11"€634.55
GRAINGER 24188S125-TRD1 Porrasaskelma SS sileä 1.25 tuuman korkeus | AJ2FUW 49N568 24188S125-TRD11.25 "€721.11
GRAINGER 24188S125-TRD3 Porrasaskelma SS sileä 1.25 tuuman korkeus | AJ2FUY 49N570 24188S125-TRD31.25 "€766.80
GRAINGER 24188S100-TRD2 Tankoritilä porrasaskelma, ruostumaton teräs, 1.19 tuuman laakeritangon väli | CQ6QEN 38MC49 24188S100-TRD2-€498.33
GRAINGER 24188S100-TRD3 Tankoritilä porrasaskelma, ruostumaton teräs, 1.19 tuuman laakeritangon väli | CQ6QEP 38MC43 24188S100-TRD3-€474.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 24188S125-TRD2 porrasaskelma SS sileä 1.25 tuuman korkeus
€770.99 / yksikkö