GRAINGER 24188R125-B3 tangon ritilä hammastettu 24 tuuman leveys 1.25 tuuman korkeus | AJ2FHG 49N272

GRAINGER 24188R125-B3 Tankoritilä hammastettu 24 tuumaa leveys 1.25 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AJ2FHG Malli: 24188R125-B3Ristiviite: 49N272

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€900.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaari ritilä
Palkkiväli4"
Tangon paksuus (tuumaa)0.188 "
Korkeus1.25 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
jänneväli36 "
pintaSahalaitainen
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.381
Laivan korkeus (cm)3.18
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusjänneväliLeveysHinta
GRAINGER 24188R100-B2 tangon ritilä hammastettu 24 tuuman leveys 1 tuuman korkeus | AJ2FGT 49N259 24188R100-B21"24 "24 "€527.34
GRAINGER 24188R100-B3 Tankoritilä 24 tuuman leveys 1 tuuman korkeus | AJ2FGU 49N260 24188R100-B31"36 "24 "€768.46
GRAINGER 24188R100-B4 Tankoritilä 24 tuuman leveys 1 tuuman korkeus | AJ2FGV 49N261 24188R100-B41"48 "24 "€1,009.59
GRAINGER 24188R100-B6 tangon ritilä hammastettu 24 tuuman leveys 1 tuuman korkeus | AJ2FGW 49N262 24188R100-B61"72 "24 "€1,510.22
Tarjouspyyntö
GRAINGER 24188R100-B8 tangon ritilä hammastettu 24 tuuman leveys 1 tuuman korkeus | AJ2FGX 49N263 24188R100-B81"96 "24 "€2,014.96
Tarjouspyyntö
GRAINGER 24188R100-B10 tangon ritilä hammastettu 24 tuuman leveys 1 tuuman korkeus | AJ2FGY 49N264 24188R100-B101"120 "24 "€2,498.48
Tarjouspyyntö
GRAINGER 24188R100-C2 tangon ritilä hammastettu 36 tuuman leveys 1 tuuman korkeus | AJ2FGZ 49N265 24188R100-C21"24 "36 "€768.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 24188R125-B3 Tankoritilä hammastettu 24 tuumaa leveys 1.25 tuumaa korkeus
€900.64 / yksikkö