GRAINGER 23188R100-B2 metalliritilä hammastettu 36 tuuman leveys 1 tuuman korkeus | AJ2FNL 49N429

GRAINGER 23188R100-B2 metalliritilä hammastettu 36 tuumaa leveys 1 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AJ2FNL Malli: 23188R100-B2Ristiviite: 49N429

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€533.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaari ritilä
Palkkiväli4"
Tangon paksuus (tuumaa)0.188 "
Korkeus1"
MateriaaliAlumiini
jänneväli24 "
pintaSahalaitainen
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)91.44

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusjänneväliLeveysHinta
GRAINGER 23188R100-A2 metalliritilä hammastettu 24 tuuman leveys 1 tuuman korkeus | AJ2FNE 49N423 23188R100-A21"24 "24 "€396.10
GRAINGER 23188R100-A3 metalliritilä hammastettu 24 tuuman leveys 1 tuuman korkeus | AJ2FNF 49N424 23188R100-A31"36 "24 "€538.86
GRAINGER 23188R100-A4 metalliritilä hammastettu 24 tuuman leveys 1 tuuman korkeus | AJ2FNG 49N425 23188R100-A41"48 "24 "€698.70
GRAINGER 23188R100-A6 metalliritilä hammastettu 24 tuuman leveys 1 tuuman korkeus | AJ2FNH 49N426 23188R100-A61"72 "24 "€1,048.92
Tarjouspyyntö
GRAINGER 23188R100-A8 metalliritilä hammastettu 24 tuuman leveys 1 tuuman korkeus | AJ2FNJ 49N427 23188R100-A81"96 "24 "€1,402.49
Tarjouspyyntö
GRAINGER 23188R100-A10 metalliritilä hammastettu 24 tuuman leveys 1 tuuman korkeus | AJ2FNK 49N428 23188R100-A101"120 "24 "€1,739.22
Tarjouspyyntö
GRAINGER 23188R100-B3 metalliritilä hammastettu 36 tuuman leveys 1 tuuman korkeus | AJ2FNM 49N430 23188R100-B31"36 "36 "€769.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 23188R100-B2 metalliritilä hammastettu 36 tuumaa leveys 1 tuumaa korkeus
€533.68 / yksikkö