Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 22JM61 Tankovarsi 7/8 tuuman 48 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QXW

GRAINGER 22JM61 tanko polyvinyylikloridi 7/8 tuumaa 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7QXW Malli: 22JM61

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriHarmaa
Halkaisija7 / 8 "
Halkaisija Toleranssi-0 / + .125
Iskulujuus (paunaa).80
Pituus48 "
Pituuden toleranssi-0
MateriaaliPolyvinyylikloridi
Maks. Lämpötila140 F
Min. Lämpötila Luokitus32 astetta F.
Vetolujuus9000 psi
Tyyppikestomuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi3916200091

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusHinta
GRAINGER 22JM39 tankovarsi 1-1 / 2 48 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QWZ 22 JM391.5 "48 "€76.06
GRAINGER 22JM40 tankovarsi 1-1 / 2 96 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QXA 22 JM401.5 "96 "€162.95
Tarjouspyyntö
GRAINGER 22JM41 tankovarsi polyvinyylikloridia 1-1 / 4 48 tuumaa | AF7QXB 22 JM411.25 "48 "€54.43
GRAINGER 22JM42 tankovarsi 1-1 / 4 96 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QXC 22 JM421.25 "96 "€113.26
Tarjouspyyntö
GRAINGER 22JM43 tankovarsi 1-1 / 8 48 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QXD 22 JM431.125 "48 "€43.46
GRAINGER 22JM44 tankovarsi 1-1 / 8 96 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QXE 22 JM441.125 "96 "€90.77
Tarjouspyyntö
GRAINGER 22JM45 tankovarsi 1 tuuman 48 tuuman polyvinyylikloridia | AF7QXF 22 JM451"48 "€35.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 22JM61 tanko polyvinyylikloridi 7/8 tuumaa 48 tuumaa
€26.20 / yksikkö