GRAINGER 22JL53 tankovarsi Hdpe 1-1 / 4 tuumaa 96 tuumaa luonnonvalkoista | AF7QWJ

GRAINGER 22JL53 Tankovarasto Hdpe 1-1/4 tuumaa 96 In luonnonvalkoinen

Tuote: AF7QWJ Malli: 22JL53
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€145.57 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriOff White
Halkaisija1.25 "
Halkaisija Toleranssi-0 / + .125
Iskulujuus (paunaa)2.4
Pituus96 "
Pituuden toleranssi-0
MateriaaliErittäin tiheä polyeteeni
Maks. Lämpötila176 F
Min. Lämpötila Luokitus-58 astetta F.
Vetolujuus4500 psi
Tyyppikestomuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1461
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)245.11
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3916100000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaPituusPituuden toleranssiMateriaaliMaks. LämpötilaMin. Lämpötila LuokitusVetolujuusHinta
GRAINGER 22JL38 Vapaavarasto Hdpe 1 tuuma 48 tuumaa luonnonvalkoinen | AF7QVU 22JL381"48 "-0Erittäin tiheä polyeteeni176 F-58 astetta F.4500 psi€48.38
GRAINGER 22JL39 Vapaavarasto Hdpe 1 tuumaa 96 tuumaa | AF7QVV 22JL391"96 "-0Erittäin tiheä polyeteeni176 F-58 astetta F.4500 psi€96.74
Tarjouspyyntö
GRAINGER 22JL40 Vapaavarasto Hdpe 1/2 tuumaa 48 tuumaa | AF7QVW 22JL401 / 2 "48 "-0Erittäin tiheä polyeteeni176 F-58 astetta F.4500 psi€14.92
GRAINGER 22JL42 Vapaavarasto Hdpe 1/4 tuumaa 48 tuumaa luonnonvalkoinen | AF7QVX 22JL421 / 4 "48 "-0Erittäin tiheä polyeteeni176 F-58 astetta F.4500 psi€12.35
GRAINGER 22JL43 Vapaavarasto HDD 1/4 tuumaa 96 tuumaa luonnonvalkoista | AF7QVY 22JL431 / 4 "96 "-0Erittäin tiheä polyeteeni176 F-58 astetta F.4500 psi€24.71
Tarjouspyyntö
GRAINGER 22JL44 Vapaavarasto Hdpe 3/4 tuumaa 48 tuumaa luonnonvalkoinen | AF7QVZ 22JL443 / 4 "48 "-0Erittäin tiheä polyeteeni176 F-58 astetta F.4500 psi€32.47
GRAINGER 22JL45 Vapaavarasto Hdpe 3/4 tuumaa 96 tuumaa luonnonvalkoista | AF7QWA 22JL453 / 4 "96 "-0Erittäin tiheä polyeteeni176 F-58 astetta F.4500 psi€56.58
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 22JL53 Tankovarasto Hdpe 1-1/4 tuumaa 96 In luonnonvalkoinen
€145.57 / yksikkö