Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 20TL68 Kiipeilyköysi 1/2 tuumaa x 150 jalkaa 32-osainen AF7AWF

GRAINGER 20TL68 kiipeilyköysi 1/2 tuumaa x 150 jalkaa 32 kierre

Varastossa
Tuote: AF7AWF Malli: 20TL68

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€316.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkiipeily Rope
VäriPunainen / keltainen nappula
Pituus150ft.
PakkaustyyppiPoly-laukku
Köyden rakentaminen32 Strand Braid Kernmantle
Köysi Dia.1 / 2 "
KöysimateriaaliPolyesteri
AlaluokkaArborist / Kiipeilyköydet
Vetolujuus8200 lb
Työkuorman raja820 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.9815
Laivan korkeus (cm)19.99
Laivan pituus (cm)49
Laivan leveys (cm)24.99
HS-koodi5607504000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kantopaino (11.07 paunaa)
    • Min. Murtolujuus (MBS) (8200 paunaa)
    • Köyden tyyppi (staattinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripidentäminenPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
GRAINGER 20TL51 Kiipeilyköysi 1/2 tuumaa x 120 jalkaa 16-osainen AF7APX 20TL51Vihreä / Valkoinen / Keltainen-120ft.Poly-laukku1 / 2 "7300 lb730 lb€255.31
GRAINGER 20TL52 kiipeilyköysi 1/2 tuumaa x 150 jalkaa 16-osainen AF7APY 20TL52Vihreä / Valkoinen / Keltainen-150ft.Poly-laukku1 / 2 "7300 lb730 lb€297.01
GRAINGER 20TL55 kiipeilyköysi 7/16 tuumaa x 120 jalkaa 24-osainen AF7APZ 20TL55Musta / sininen / vihreä / keltainen11.69%120ft.Poly-laukku7 / 16 "6300 lb630 lb€206.38
GRAINGER 20TL56 Kiipeilyköysi 7/16 tuumaa x 600 jalkaa 24-osainen AF7AQA 20TL56Musta / sininen / vihreä / keltainen11.69%600ft.Kela7 / 16 "6300 lb630 lb€1,020.94
GRAINGER 20TL57 Kiipeilyköysi 7/16 tuumaa x 120 jalkaa 24-osainen AF7AQB 20TL57Musta / oranssi / keltainen11.69%120ft.Poly-laukku7 / 16 "6300 lb630 lb€206.38
GRAINGER 20TL41 Kiipeilyköysi 1/2 tuumaa x 150 jalkaa 12 säikeistä AF7AVK 20TL41Oranssi / punainen / keltainen-150ft.Poly-laukku1 / 2 "7300 lb730 lb€291.80
GRAINGER 20TL43 Kiipeilyköysi 1/2 tuumaa x 600 jalkaa 12-osainen AF7AVM 20TL43Oranssi / punainen / keltainen-600ft.Kela1 / 2 "7300 lb730 lb€1,058.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 20TL68 kiipeilyköysi 1/2 tuumaa x 150 jalkaa 32 kierre
€316.09 / yksikkö