GRAINGER 20TL62 Kiipeilyköysi 5/8 tuumaa x 150 jalkaa 12 Strand | AF7AVZ

GRAINGER 20TL62 kiipeilyköysi 5/8 tuumaa x 150 jalkaa 12 kierre

Varastossa
Tuote: AF7AVZ Malli: 20TL62

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€463.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkiipeily Rope
VäriPunainen / valkoinen merkkiaine
Pituus150ft.
PakkaustyyppiKela
Köyden rakentaminen12-säikeinen punos
Köysi Dia.5 / 8 "
KöysimateriaaliPolyesteri
AlaluokkaArborist / Kiipeilyköydet
Vetolujuus11,000 lb
Työkuorman raja1100 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)35.81
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)24.89
HS-koodi5607504000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kantopaino (17.90 paunaa)
    • Min. Murtolujuus (MBS) (11,000 paunaa)
    • Köyden tyyppi (staattinen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäripidentäminenPituusPakkaustyyppiKöysi Dia.VetolujuusTyökuorman rajaHinta
GRAINGER 20TL51 Kiipeilyköysi 1/2 tuumaa x 120 jalkaa 16-osainen AF7APX 20TL51Vihreä / Valkoinen / Keltainen-120ft.Poly-laukku1 / 2 "7300 lb730 lb€255.31
GRAINGER 20TL52 kiipeilyköysi 1/2 tuumaa x 150 jalkaa 16-osainen AF7APY 20TL52Vihreä / Valkoinen / Keltainen-150ft.Poly-laukku1 / 2 "7300 lb730 lb€297.01
GRAINGER 20TL55 kiipeilyköysi 7/16 tuumaa x 120 jalkaa 24-osainen AF7APZ 20TL55Musta / sininen / vihreä / keltainen11.69%120ft.Poly-laukku7 / 16 "6300 lb630 lb€206.38
GRAINGER 20TL56 Kiipeilyköysi 7/16 tuumaa x 600 jalkaa 24-osainen AF7AQA 20TL56Musta / sininen / vihreä / keltainen11.69%600ft.Kela7 / 16 "6300 lb630 lb€1,020.94
GRAINGER 20TL57 Kiipeilyköysi 7/16 tuumaa x 120 jalkaa 24-osainen AF7AQB 20TL57Musta / oranssi / keltainen11.69%120ft.Poly-laukku7 / 16 "6300 lb630 lb€206.38
GRAINGER 20TL41 Kiipeilyköysi 1/2 tuumaa x 150 jalkaa 12 säikeistä AF7AVK 20TL41Oranssi / punainen / keltainen-150ft.Poly-laukku1 / 2 "7300 lb730 lb€291.80
GRAINGER 20TL43 Kiipeilyköysi 1/2 tuumaa x 600 jalkaa 12-osainen AF7AVM 20TL43Oranssi / punainen / keltainen-600ft.Kela1 / 2 "7300 lb730 lb€1,058.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 20TL62 kiipeilyköysi 5/8 tuumaa x 150 jalkaa 12 kierre
€463.94 / yksikkö