Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1MDG4 suihkusuutin, 7.5 suuttimen koko, 5000 psi maks. Paine, 1/4 tuuman Npt, 5 PK | CQ4ZPD

GRAINGER 1MDG4-suihkusuutin, 7.5 suuttimen koko, 5000 psi maks. Paine, 1/4 tuuman Npt, 5 PK

Varastossa
Tuote: CQ4ZPD Malli: 1MDG4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuutin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1MDG4-suihkusuutin, 7.5 suuttimen koko, 5000 psi maks. Paine, 1/4 tuuman Npt, 5 PK
€52.80 /pakkaus