Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1GUC3 Heat-Set Insert, 3/8 16 Thread Size, 9/16 Inch Overall Length, 0.494 Inch Dia, Brass | CQ2ACK

GRAINGER 1GUC3 Heat-Set Insert, 3/8 16 Thread Size, 9/16 Inch Overall Length, 0.494 Inch Dia, Brass

Varastossa
Tuote: CQ2ACK Malli: 1GUC3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1GUC3 Heat-Set Insert, 3/8 16 Thread Size, 9/16 Inch Overall Length, 0.494 Inch Dia, Brass
€27.14 /pakkaus