Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1GRL5 Heat-Set Insert, M3-0.50 Thread Size, 6 mm Overall Length, 5.588 mm Dia, Brass, 100 PK | CQ2ADF

GRAINGER 1GRL5 Heat-Set Insert, M3-0.50 Thread Size, 6 mm Overall Length, 5.588 mm Dia, Brass, 100 PK

Varastossa
Tuote: CQ2ADF Malli: 1GRL5

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.07 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1GRL5 Heat-Set Insert, M3-0.50 Thread Size, 6 mm Overall Length, 5.588 mm Dia, Brass, 100 PK
€20.07 /pakkaus