Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1GNL8 Heat-Set Insert, M3-0.50 Thread Size, 3 63/64 mm Overall Length, 5.588 mm Dia, Brass | CQ2ADD

GRAINGER 1GNL8 Heat-Set Insert, M3-0.50 Thread Size, 3 63/64 mm Overall Length, 5.588 mm Dia, Brass

Varastossa
Tuote: CQ2ADD Malli: 1GNL8

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.30 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1GNL8 Heat-Set Insert, M3-0.50 Thread Size, 3 63/64 mm Overall Length, 5.588 mm Dia, Brass
€22.30 /pakkaus