Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1GNL7 Heat-Set Insert, M2.5-0.45 Thread Size, 3 mm Overall Length, 4.369 mm Dia, Brass, 100 PK | CQ2ADA

GRAINGER 1GNL7 Heat-Set Insert, M2.5-0.45 Thread Size, 3 mm Overall Length, 4.369 mm Dia, Brass, 100 PK

Varastossa
Tuote: CQ2ADA Malli: 1GNL7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.04 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1GNL7 Heat-Set Insert, M2.5-0.45 Thread Size, 3 mm Overall Length, 4.369 mm Dia, Brass, 100 PK
€20.04 /pakkaus