GRAINGER 1G0210620 Yläkori 25.16 x 17.32 x 11 tuumaa | AJ2AQT 46H486

GRAINGER 1G0210620 Yläkori 25.16 x 17.32 x 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AJ2AQT Malli: 1G0210620Ristiviite: 46H486

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€23.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYläkori 25.16x17.32x11 "
Sopii tuotemerkkiinDayton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)64.26
Laivan leveys (cm)44.96
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1G0210620 Yläkori 25.16 x 17.32 x 11 tuumaa
€23.43 / yksikkö