Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 1903BK Parta Net Universal PK1000 | AH4CCN 34CL50

GRAINGER 1903BK partaverkko universaali musta PK1000

Varastossa
Tuote: AH4CCN Malli: 1903BKRistiviite: 34CL50

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräParta Net
VäriMusta
HalkaisijaYleismaailmallinen
Kankaan paino0.56 unssia / neliö yd.
MateriaaliNylon / polyesteri
Metalli havaittavissaEi
PakkaustyyppiLaatikko
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)27.18
Laivan leveys (cm)21.84
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKankaan painoMateriaaliPkg. MääräHinta
GRAINGER 15803 Partasuojus Yleinen Valkoinen PK1000 | AH4CCH 34CL45 15803Valkoinen0.42 unssia / neliö yd.polypropeeni1000€95.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1903BK partaverkko universaali musta PK1000
€166.20 /pakkaus