GRAINGER 1507-3/32-50 rulla SBR 3/32 tuumaa paksu 50 jalkaa punainen 70A | AH7QEL 36XT49

GRAINGER 1507-3/32-50 rulla SBR 3/32 tuumaa paksu 50 jalkaa punainen 70A

Varastossa
Tuote: AH7QEL Malli: 1507-3/32-50Ristiviite: 36XT49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€922.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumirulla
Taustatyyppitavallinen
Väripunainen
durometer70A
pidentäminen150%
Suorittaa loppuunTasoita
LuokkaKaupallinen luokka
Pituus50ft.
MateriaaliSBR
Maks. Lämpötila170
Min. Lämpötila Luokitus-20
Vetolujuus400
Paksuus3 / 32 "
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.8352
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)35.56

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kumiryhmä: Kumirulla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusVetolujuusPaksuusHinta
GRAINGER 1500-1 / 16-10 Rulla SBR 1/16 tuumaa paksu 10 jalkaa 70A | AH7QDK 36XT23 1500-1/16-10MustaKumirulla10ft.8001 / 16 "€97.62
GRAINGER 1500-1 / 16-50 -rulla SBR 1/16 tuumaa paksu 50 jalkaa 70A | AH7QDL 36XT24 1500-1/16-50MustaKumirulla50ft.8001 / 16 "€550.94
GRAINGER 1500-1 / 2-20 rulla SBR 1/2 tuumaa paksu 20 jalkaa 70A | AH7QDM 36XT25 1500-1/2-20MustaKumirulla20ft.8001 / 2 "€1,889.27
GRAINGER 1500-1 / 2-5 rulla SBR 1/2 tuumaa paksu 5 jalkaa 70A | AH7QDN 36XT26 1500-1/2-5MustaKumilevy5ft.8001 / 2 "€441.88
GRAINGER 1500-1 / 4-30 rulla SBR 1/4 tuumaa paksu 30 jalkaa 70A | AH7QDP 36XT27 1500-1/4-30MustaKumirulla30ft.8001 / 4 "€1,284.44
GRAINGER 1500-1 / 4-5 -rullainen SBR 1/4 tuuman paksu 5 jalkaa 70A | AH7QDQ 36XT28 1500-1/4-5MustaKumilevy5ft.8001 / 4 "€196.00
GRAINGER 1500-1/8-10 rulla SBR 1/8 tuumaa paksu 10 jalkaa 70A | AH7QDR 36XT29 1500-1/8-10MustaKumirulla10ft.8001 / 8 "€192.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1507-3/32-50 rulla SBR 3/32 tuumaa paksu 50 jalkaa punainen 70A
€922.75 / yksikkö