GRAINGER 14V886 Käsityökalulaatikko, 26 x 11 x 9-1/2 tuumaa, musta, teräs | AA6TLR 743

GRAINGER 14V886 käsityökalulaatikko, 26 x 11 x 9-1/2 tuumaa, musta, teräs

Varastossa
Tuote: AA6TLR Malli: 14V886Ristiviite: 743

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€367.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
VäriMusta
Syvyys11 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan muotoiluKromattu kansi
Korkeus9.5 "
Sisäsyvyys10-29 / 32 "
Sisäkorkeus9-13 / 32 "
Sisäleveys25-29 / 32 "
Pituus26 "
LukitusjärjestelmäNappi ja niitti
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Kokonaissyvyys11 "
Kokonaiskorkeus9.5 "
kokonaisleveys26 "
Tallennuskapasiteetti2592 ov. sisään.
TyyliTyökalulaatikko
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 14V886 käsityökalulaatikko, 26 x 11 x 9-1/2 tuumaa, musta, teräs
€367.36 / yksikkö