GRAINGER 14V885 Käsityökalulaatikko, 22 x 9 x 9 tuumaa, musta, teräs | AA6TLQ 742

GRAINGER 14V885 käsityökalulaatikko, 22 x 9 x 9 tuumaa, musta, teräs

Varastossa
Tuote: AA6TLQ Malli: 14V885Ristiviite: 742

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€369.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava työkalulaatikko
VäriMusta
Syvyys9"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan muotoiluKromattu kansi
Korkeus9"
Sisäsyvyys8-29 / 32 "
Sisäkorkeus8-29 / 32 "
Sisäleveys21-29 / 32 "
Pituus22 "
LukitusjärjestelmäNappi ja niitti
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä1
Lokeroiden lukumäärä1
Kokonaissyvyys9"
Kokonaiskorkeus9"
kokonaisleveys22 "
Tallennuskapasiteetti1728 ov. sisään.
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 14V885 käsityökalulaatikko, 22 x 9 x 9 tuumaa, musta, teräs
€369.19 / yksikkö