Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 14-1H tulppa 39mm kumi musta | AF6GJE 16WC45

GRAINGER 14-1H tulppa 39mm kumi musta

Varastossa
Tuote: AF6GJE Malli: 14-1HRistiviite: 16WC45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulppa
VäriMusta
MateriaaliKumi
Kaulakoko39mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4016931010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
GRAINGER 14-004 Tulppaus 39mm Kumi Musta | AF6GJG 16WC47 14-004€16.77
GRAINGER 15-1H Stopperi 39mm Kumi Musta | AF6GJK 16WC60 15-1H€25.40
GRAINGER 15-004 Tulppaus 39mm Kumi Musta | AF6GJL 16WC61 15-004€20.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 14-1H tulppa 39mm kumi musta
€16.24 / yksikkö