GRAINGER 13R535 Rinta, 32 x 32 x 18.5 tuumaa, 5 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | AA6BYB 32

GRAINGER 13R535 rintakehä, 13R535 x 13R535 x 18.5 tuumaa, 5 cu.ft., ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BYB Malli: 13R535Ristiviite: 32

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€946.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
Suljettu pituus18.5 "
VäriRusketus
Syvyys19 "
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu kansi, upotettu sivu
Korkeus18.5 "
Pituus32 "
Kannen tyyppisaranoitu
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitus ja upotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
Juoksujen määrä4
Avoin korkeus34.5 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti5 cu. ft.
Tyyliarkut
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)82.55
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä työmaalaatikko tarjoaa täydelliset säilytysratkaisut tarvikkeille, työkaluille ja muille materiaaleille. Siinä on vahva 16 gaugein teräsrakenne ja täysin kaarihitsatut saumat.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lukkojärjestelmä, jossa on 2-pistesalpa ja 7-mittarin kestävä lukkokotelo erinomaisen varkaudeneston vuoksi.
  • Tässä työmaalaatikossa on 4-suuntaiset jalustat, joissa on 7-mittainen rakenne, jotta työkalujen säilytyslaatikkoon pääsee käsiksi miltä tahansa puolelta.
  • Siinä on valmiiksi rei'itetyt jalustat, jotka mahdollistavat pyörien vaivattoman asennuksen.
  • Tässä työmaalaatikossa on laaja pianon sarana, joka tarjoaa erinomaisen suojan rintakehän säilytyslaatikon murtautumiselta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän työmaalaatikon kapasiteetti?

V. Sen tilavuus on 5 kuutiojalkaa.

K. Mitä hyötyä upotetusta lukosta on?

A. Upotettua lukkokoteloa käytetään suojaamaan sisältöä varkauksilta.

K. Onko tämä työmaa rintakehä korroosionkestävä?

V. Kyllä, tässä teräksisessä työmaalaatikossa on jauhemaalaus, joka lisää kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R535 rintakehä, 13R535 x 13R535 x 18.5 tuumaa, 5 cu.ft., ruskea, teräs
€946.60 / yksikkö