GRAINGER 13R531 Rinta, 48 x 48 x 28.25 tuumaa, 16 cu.ft., ruskea, teräs | AA6BXX 4824

GRAINGER 13R531 rintakehä, 48 x 48 x 28.25 tuuman koko, 16 cu.ft., vaaleanruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BXX Malli: 13R531Ristiviite: 4824

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,128.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
Suljettu pituus28.25 "
VäriRusketus
Syvyys24 "
Sähköisen liitännän tyyppiSähköinen läpikulku
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu kansi, upotettu sivu
Korkeus28.25 "
Pituus48 "
Kannen tyyppisaranoitu
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitus ja upotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
Juoksujen määrä4
Avoin korkeus49.25 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti16 cu. ft.
Tyyliarkut
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 72
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)123.19
Laivan leveys (cm)62.23
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämän kannettavan työkalulaatikon mitat ovat 24 (K) x 48 tuumaa (L), ja se on suunniteltu optimaaliseen työkalujen säilytykseen ja järjestelyyn.

Ominaisuudet:

  • Sen mukana tulee täyspitkä pianon sarana, joka on pinottu ja hitsattu varkauden estämiseksi.
  • Tässä työkalulaatikossa on lukkojärjestelmä, jossa on 3-pistesalpa ja 7-mittainen vahvistettu lukko, joka vähentää murtumisriskiä.
  • Se tarjoaa jauhemaalatun, 16-koon teräsrakenteen ja täysin kaarihitsatut saumat takaavat luotettavuuden ja korroosionkestävyyden.
  • Tässä säilytyslaatikossa on ergonominen kansi, jossa on vaimennusjousi, joka avaa kannen kolmelta sivulta.
  • Siinä on 4-suuntaiset jalustat, jotka mahdollistavat pääsyn joka puolelta nopeaan ja turvalliseen kuljetukseen.
  • Tässä laitteessa on upotetut sivukahvat helpottamaan liikuttamista ja suojaamaan vaurioilta.
  • Siinä on lisäksi sähköinen läpivienti, joka helpottaa ja säänkestävää virtajohtoa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asentaa läpivienti?

A.

  • Etsi tyrmäys.
  • Lyö ulos laatikon sisäpuolelta ruuvimeisselillä ja vasaralla oleva reikä niin, että metallirengas putoaa laatikon ulkopuolelle.
  • Varmista, että laatikon ulkopuolelta tuleva kumiläpivienti on kunnolla paikallaan reikässä.
  • Pujota johdot sisään laatikon takaa. Vedä johdon päätä taaksepäin 2–3 tuumaa sen jälkeen, kun se on paikoillaan varmistaaksesi, että säänkestävät tähtipurkaukset ovat laatikon ulkopuolella.
  • Älä koskaan altista liitäntäpisteitä ympäristölle työntämällä johtoa laatikon sisältä.

K. Mitä sähköisiä turvatoimia tulee noudattaa läpivientiholkin asennuksen aikana?

A.

  • Jatkojohdon työntämistä reiän läpi ilman läpivientiä ei suositella.
  • Käytä vain kolmijohtimia jatkojohtoja, joissa kaikki kolme kärkeä ovat ehjät.
  • Irrota pyöreä maadoituspiikki.
  • Jatkojohto on kytkettävä maadoitettuun 120 V GFCI-suojattuun pistorasiaan. Jos GFCI-pistorasiaa ei ole saatavilla, käytä sisäänrakennetulla GFCI-suojauksella varustettua jatkojohtoa.
  • Ennen kuin käytät jatkojohtoa, tarkista eristys ja pistokkeet. Jos johto on kulunut tai vaurioitunut, älä käytä sitä.
  • Irrota jatkojohto Power Pass -aukosta ennen säilytyslaatikon siirtämistä tai kuljettamista.

K. Mikä on mukana toimitettujen pyörien kantavuus?

V. Nämä pyörät ovat ihanteellisia jopa 1600 lb:n kuormien käsittelyyn.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R531 rintakehä, 48 x 48 x 28.25 tuuman koko, 16 cu.ft., vaaleanruskea, teräs
€1,128.58 / yksikkö