GRAINGER 13R527 Rinta, 24 x 60 x 28.25 tuuman koko, 20.25 cu.ft., ruskea, teräs | AA6BXT 60

GRAINGER 13R527 rintakehä, 24 x 13R527 x 28.25 tuumaa, 20.25 cu.ft., vaaleanruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BXT Malli: 13R527Ristiviite: 60

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,406.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
Suljettu pituus28.25 "
VäriRusketus
Syvyys24 "
Sähköisen liitännän tyyppiSähköinen läpikulku
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu kansi, upotettu sivu
Korkeus28.25 "
Kannen tyyppisaranoitu
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitus ja upotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
Juoksujen määrä6
Avoin korkeus49.25 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti20.25 cu. ft.
Tyyliarkut
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.6
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä arkku tarjoaa suuren tilan työkalujen säilyttämiseen ja kiinnittämiseen sisä- ja ulkotyömailla. Sen avulla välttämättömät laitteet tai työkalut pysyvät paikan päällä, jotta niihin pääsee tarvittaessa nopeasti käsiksi.

Ominaisuudet:

  • Tässä laatikossa on lukkojärjestelmä, jossa on 7-koon vahvistettu lukkokotelo ja 2-pistesalpa, joka suojaa varkauksia vastaan.
  • Siinä on 16-mittainen teräsrakenne, jossa on täysin kaarihitsatut saumat rakenteen jäykkyyden ja kovien työolosuhteiden kestämiseksi.
  • Tämä rintakehä on varustettu vahvoilla, upotetuilla sivukahvoilla, jotka lisäävät liikkuvuutta ja suojaavat vaurioilta kuljetuksen aikana.
  • Siinä on pianon sarana, joka tarjoaa erinomaisen suojan murroilta.
  • Tässä laitteessa on ergonominen kansi, jonka avulla käyttäjät voivat avata laatikon kolmelta sivulta.
  • Siinä on valmiiksi rei'itetyt jalustat, jotka varmistavat pyörien helpon asennuksen.
  • Tässä laatikossa on sähköinen läpivienti, joka tarjoaa helpon ja säänkestävän pääsyn virtajohtoon.
  • Siinä on lisäksi vaimennusjousi, joka estää arkun kantta painumasta kiinni.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän arkun tallennuskapasiteetti?

V. Sen tallennuskapasiteetti on 20.25 cu.ft.

K. Onko tämä rintakehä korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta korroosionkestäväksi.

K. Voidaanko tätä arkkua siirtää työtilan poikki?

A.

  • Tätä arkkua, kun sitä käytetään pyörien kanssa, voidaan siirtää teollisuustyötilojen yli.

K. Mikä on sähköläpivienti?

V. Kaapeliläpivienti on rengas tai putki, jonka läpi sähköjohto tai kaapeli kulkee. Se on yleensä valmistettu metallista tai kumista.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R527 rintakehä, 24 x 13R527 x 28.25 tuumaa, 20.25 cu.ft., vaaleanruskea, teräs
€1,406.25 / yksikkö