GRAINGER 13R526 Rinta, 24 x 72 x 28.25 tuumaa, 24.5 cu.ft., ruskea, teräs | AA6BXR 2472

GRAINGER 13R526 rintakehä, 24 x 72 x 28.25 tuuman koko, 24.5 cu.ft., vaaleanruskea, teräs

Tuote: AA6BXR Malli: 13R526Ristiviite: 2472
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,562.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan rinta
Suljettu pituus28.25 "
VäriRusketus
Syvyys24 "
Sähköisen liitännän tyyppiSähköinen läpikulku
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu kansi, upotettu sivu
Korkeus28.25 "
Pituus24 "
Kannen tyyppisaranoitu
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitus ja upotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
Juoksujen määrä6
Avoin korkeus49.25 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti24.5 cu. ft.
Tyyliarkut
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.2
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä työmaalaatikko tarjoaa turvalliset työkalujen säilytys- ja organisointiratkaisut. Siinä on raskas 16-koon teräsrakenne, jossa on täysin kaarihitsatut saumat.

Ominaisuudet:

  • Tässä työmaa-arkussa on laaja pianon sarana, joka tarjoaa erinomaisen suojan rintakehän säilytyslaatikon murtumista vastaan.
  • Siinä on lukkojärjestelmä, jossa on 3-pistesalpa ja 7-mittarin kestävä lukkokotelo varkauksien estämiseksi.
  • Tässä laatikossa on valmiiksi lävistetyt alustat, jotka mahdollistavat pyörien vaivattoman asennuksen.
  • Se on varustettu 4-suuntaisilla jaloilla, joiden rakenne on 7-mittainen, jotta työkalujen säilytyslaatikkoon pääsee käsiksi miltä tahansa puolelta.
  • Tässä laitteessa on vaimennusjousi, joka estää laatikon kantta sulkeutumasta turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Se on varustettu läpivientiholkilla mukavan, säänkestävän virtajohdon pääsyä varten pianolaatikkoon.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä hyötyä on upotetuista sivukahvoista?

A. Raskaat upotetut sivukahvat parantavat työmaalaatikon liikkuvuutta ja suojaavat vaurioilta kuljetuksen aikana.

K. Onko tämä työmaa rintakehä korroosionkestävä?

V. Kyllä, teräksinen säilytyslaatikko on jauhemaalattu kestävyyden ja korroosionkestävyyden vuoksi.

K. Mitä etuja upotettavasta lukosta on?

A. Upotettu lukkokotelo estää varkaudet.

K. Mikä on tämän työmaalaatikon kapasiteetti?

V. Sen tilavuus on 24.5 kuutiojalkaa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R526 rintakehä, 24 x 72 x 28.25 tuuman koko, 24.5 cu.ft., vaaleanruskea, teräs
€1,562.48 / yksikkö