GRAINGER 13R512 Piano Box, 66 x 30 x 54-1/2 tuuman koko, 48 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | AA6BXB 1000

GRAINGER 13R512 Piano Box, 66 x 30 x 54-1/2 tuumaa, 48 cu.ft., ruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BXB Malli: 13R512Ristiviite: 1000

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,680.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan pianolaatikko
Suljettu pituus54.5 "
VäriRusketus
Syvyys30 "
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu taitettava kansi
Korkeus54.5 "
Kannen tyyppisaranoitu
LukitusjärjestelmäIntegroitu lukko
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä2
Juoksujen määrä6
Avoin korkeus80 "
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Tallennuskapasiteetti48 cu. ft.
TyyliPiano Boksit
Leveys66 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 187.65
Laivan korkeus (cm)146.3
Laivan pituus (cm)169.67
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä työmaalla oleva pianolaatikko tarjoaa täydellisen säilytysratkaisun tarvikkeille, työkaluille ja materiaaleille.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lukkojärjestelmä, jossa on 3-pistesalpa ja 7-mittarin tuettu lukkokotelo, joka takaa erinomaisen varkaudeneston.
  • Tämä laatikko on valmistettu 16 gaugen teräksestä, jossa on täysin kaarihitsatut saumat rakenteen jäykkyyden ja kovien työolosuhteiden kestämiseksi.
  • Siinä on sähköinen läpivienti, joka mahdollistaa mukavan ja säänkestävän virtajohdon pääsyn pianokoteloon.
  • Tässä laatikossa on valmiiksi rei'itetyt jalustat, jotka mahdollistavat pyörien vaivattoman asennuksen.
  • Siinä on jousisuojat, jotka estävät pianolaatikon kuormien siirtymisen vaurioittamasta kaasujousia.
  • Tässä laatikossa on pianolaatikon kannet, jotka on tuettu kaksoiskaasujousilla ja suojilla, jotka suojaavat jousia siirtymäkuormituksen aiheuttamilta vaurioilta.
  • Se on varustettu 4-suuntaisilla jaloilla, joissa on 7-mittainen rakenne, jotta työkalujen säilytyslaatikkoon pääsee käsiksi miltä tahansa puolelta.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä työmaa-pianokotelo korroosionkestävä?

V. Kyllä, siinä on jauhemaalattu pinta korroosionkestäväksi.

K. Mitä etua upotetuista sivukahvoista on?

V. Kestävät upotetut sivukahvat parantavat liikkuvuutta ja suojaavat vaurioilta kuljetuksen aikana.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R512 Piano Box, 66 x 30 x 54-1/2 tuumaa, 48 cu.ft., ruskea, teräs
€3,680.21 / yksikkö