GRAINGER 13R511 Pyörivä kaappi, 60 x 30 x 65 tuuman koko, 60.9 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | AA6BXA 100

GRAINGER 13R511 Pyörivä kaappi, 60 x 30 x 65 tuumaa, 60.9 cu.ft., vaaleanruskea, teräs

Tuote: AA6BXA Malli: 13R511Ristiviite: 100
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,375.06 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkuva kaappi
Suljettu pituus65 "
VäriRusketus
Syvyys30 "
Sähköisen liitännän tyyppiKyllä
Mitata16
Kahvan tyyppiTartu sivulta
Korkeus65 "
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitus ja upotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä4
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Tallennuskapasiteetti60.9 cu. ft.
TyyliKaapit
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 153
Laivan korkeus (cm)219.71
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä kokoontaitettava rullakaappi soveltuu työkalujen, laitteiden ja tarvikkeiden säilyttämiseen metallintyöstössä, puuntyöstössä sekä autojen valmistus- ja huoltotiloissa.

Ominaisuudet:

  • Siinä on lukkojärjestelmä, jossa on upotettu lukkokotelo ja 2-pisteinen salparakenne varkaussuojaa varten.
  • Tässä kaapissa on taitettava rakenne, joka pienentää rullakaapin pituuden puoleen ahtaissa tiloissa säilytystä varten.
  • Siinä on 16 gaugen täysin kaarihitsattu teräsrakenne korkean rakenteellisen lujuuden ja iskunkestävyyden saavuttamiseksi.
  • Tämä kaappi tarjoaa pystysuoran säilytystilan, jossa on kiinnikkeet tarvikkeiden, kuten vaatteiden, työkaluhihnojen ja jatkojohtojen, ripustamiseen.
  • Siinä on 14 tuuman syvät hyllyt ja reunustettu reuna, joka estää varastoituja työkaluja/laitteita liikkumasta kuljetuksen aikana.
  • Tässä kaapissa on lisäksi sisäänrakennetut pyörät, jotka parantavat ohjattavuutta kuljetuksen aikana, ja jauhemaalattu viimeistely korkeaa kulutuskestävyyttä varten.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka monta hyllyä tässä kaappilaatikossa on?

V. Siinä on neljä erillistä hyllyä työkalujen säilytystä varten. Kaapin kokonaiskapasiteetti on 1000 lb.

K. Kuinka varmistaa työkalun turvallisuus tässä kaappilaatikossa?

V. Tässä säilytyslaatikossa on riippulukittava muotoilu työkalujen turvallisuuden takaamiseksi kaappikuljetuksen aikana.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R511 Pyörivä kaappi, 60 x 30 x 65 tuumaa, 60.9 cu.ft., vaaleanruskea, teräs
€4,375.06 / yksikkö