GRAINGER 13R510 Kaappi, Kaksipuolinen, 60 x 30 x 60 tuumaa, 59.4 cu.ft., vaaleanruskea, teräs | AA6BWZ 99

GRAINGER 13R510 kaappi, kaksipuolinen, 60 x 30 x 60 tuuman koko, 59.4 cu.ft., vaaleanruskea, teräs

Varastossa
Tuote: AA6BWZ Malli: 13R510Ristiviite: 99

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,344.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpaikan kaappi
Suljettu pituus60 "
VäriRusketus
Syvyys30 "
Sähköisen liitännän tyyppiKyllä
Mitata16 ga. Runko, 7 ga. Liukkoja
Kahvan tyyppiUpotettu kansi, upotettu sivu
Korkeus60 "
Lukitusjärjestelmä3-pisteinen lukitus ja upotettu lukituskotelo
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä4
Kahvojen lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä3
Juoksujen määrä6
Riippulukko Max. Dia.9 / 32 "
Tallennuskapasiteetti59.4 cu. ft.
TyyliKaapit
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 115.65
Laivan korkeus (cm)156.21
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tämä kaappi on kaksipuolinen hyllykaappi, joka voidaan lukita ja käyttää työkalujen, laitteiden ja tarvikkeiden säilyttämiseen. Yksikön edessä ja takana olevat kaksoisovet kääntyvät ulospäin sivulle, jotta niihin pääsee helposti käsiksi lastauksen ja purkamisen aikana.

Ominaisuudet:

  • Tässä kaapissa on tukevat upotetut kahvat sivuilla, mikä lisää liikkuvuutta ja suojaa kuljetuksen aikana tapahtuvilta vaurioilta.
  • Siinä on 3 täyspitkää hyllyä (säädettävällä pohjahyllyllä) pitkien tavaroiden säilyttämiseen.
  • Tässä kaapissa on 4-suuntaiset, valmiiksi rei'itetyt jalustat, jotka lisäävät vakautta ja helpottavat kuljetusta trukilla.
  • Siinä on lukkojärjestelmä, jossa on 3-pistesalpa ja upotettu lukkokotelo säilytettävän sisällön varkauksien estämiseksi.
  • Tämä työmaakaappi on varustettu jalan vapautussalvalla, joka avaa ovet helposti yhdellä jalalla, vaikka käyttäjän kädet olisivat täynnä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän kaapin rakennusmateriaali?

V. Siinä on 16 gaugen teräsrunko, jossa on täysin kaarihitsatut saumat, 7 gaugen jalustat ja jauhemaalaus kestävyyden ja rakenteellisen lujuuden takaamiseksi.

K. Kuinka asentaa lukkojärjestelmä tähän kaappiin?

A.

  • Irrota tämän kaapin riippulukon kieleke 1/2 tuuman hylsyllä tai jakoavaimella ja aseta sitten salpatanko "salvattuun" asentoon. Asenna vaunun pultti riippulukon kielekkeeseen ja asenna sitten riippulukon sakkeli lukkomutterilla.
  • Avaa yksikön kansi ja liu'uta salpatanko "avoin"-asentoon. Valitse Master Lock No. 1, Master Lock No. 5 ja American Lock No. 50 tai vastaavan kokoinen lukko ja lukitse se.
  • Sulje yksikön kansi ja siirrä salpatanko "salpa-asentoon".

K. Mikä on tämän kaapin tallennuskapasiteetti?

V. Tämän kaapin kapasiteetti on 59.4 kuutiojalkaa.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 13R510 kaappi, kaksipuolinen, 60 x 30 x 60 tuuman koko, 59.4 cu.ft., vaaleanruskea, teräs
€4,344.83 / yksikkö