GRAINGER 11098 Kierretanko 316 ruostumatonta terästä 3 / 8-16 x 12 jalkaa | AF7MQF 21YN63

GRAINGER 11098 kierretanko 316 ruostumaton teräs 3/8-16 x 12 jalkaa

Tuote: AF7MQF Malli: 11098Ristiviite: 21YN63
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€93.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka2A
Suorittaa loppuunRuostumaton
Materiaali316 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus70,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus30,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)370.84
Laivan leveys (cm)1.02
HS-koodi7318155000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 11098 kierretanko 316 ruostumaton teräs 3/8-16 x 12 jalkaa
€93.71 / yksikkö