Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 10657 saranoitu seinäteline 3u | AF6YKH 20PW44

GRAINGER 10657 Saranoitu seinäteline 3u

Varastossa
Tuote: AF6YKH Malli: 10657Ristiviite: 20PW44

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaranoitu teline
Syvyys22 "
Pituus7"
MateriaaliTeräs
Johtimien lukumäärä0
Jengien lukumäärä0
Porttien lukumäärä0
TyyppiSeinäkiinnitys
Leveys568565 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8544429000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: GSA-hyväksytty, 11 lb. Painokapasiteetti

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 10657 Saranoitu seinäteline 3u
€190.26 / yksikkö