GRAINGER 1 / 3LID BLACK Tilt kuorma-auton kansi musta sopii 1/3 kuutiopihalle | AJ2KNL 8ZPL6

GRAINGER 1/3KANSI MUSTA Kallistuttava kuorma-auton kansi, musta Sopii 1/3-kuutiopihalle

Varastossa
Tuote: AJ2KNL Malli: 1/3LID BLACKRistiviite: 8ZPL6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€232.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKallistettava kuorma-auton kansi
VäriMusta
Sopii kontin kokoon1/3 ov. yd.
Kannen tyyppisaranoitu
MateriaaliPoly
Kokonaiskorkeus2.25 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys26 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)68.58
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 1/3KANSI MUSTA Kallistuttava kuorma-auton kansi, musta Sopii 1/3-kuutiopihalle
€232.82 / yksikkö