Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 08834164624 Levyn tukialusta, 1/4 tuumaa, teräsvarsi, takakiinnitys, 30 000 Max. RPM | CD3LWA 447R54

GRAINGER 08834164624 Levyn tukialusta, 1/4 tuumaa, teräsvarsi, takakiinnitys, 30 000 Max. RPM

Varastossa
Tuote: CD3LWA Malli: 08834164624Ristiviite: 447R54

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€16.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLevyn varmuuskopiointialusta
Selkänojan koko1 / 4 "
Takaosan kiinnitystyyppiTeräsvarsi
Rungon materiaaliKumi
TiheysKova
Levy Dia.2"
Kasvojen kiinnitystyyppiTS
Maks. Kierrosluku30,000
Tyhjiöreiän suunnitteluEi tyhjiö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0922

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliTiheysLevy Dia.Kasvojen kiinnitystyyppiMaks. KierroslukuHinta
GRAINGER 08834161174 Levyn takalevy, 1-1/2" koko Tr, teräsvarsi, takakiinnitys, 30000 RPM | AX3MXQ 447R50 08834161174-----€26.47
Tarjouspyyntö
GRAINGER 08834164036 Levyn tukityyny, 1/4 tuuman pikavaihtotakakiinnike, 30 000 Max. RPM | CD2JCZ 435Z24 08834164036KumiKova3"TR30,000€21.33
GRAINGER 05539599311 isc Varmistusalusta, 5/16 tuumaa -24 kierreakselin takakiinnitys, 15 000 Max. RPM | CD2JEV 447R51 05539599311vaahtoKeskikokoinen6"PSA15,000€17.38
GRAINGER 08834164198 Levyn tukityyny, 1/4 tuuman teräsvarren takakiinnitys, 30 000 Max. RPM | CD2JEW 447R52 08834164198KumiKeskikokoinen2"TS30,000€19.43
GRAINGER 08834164643 Levyn varmuuskopiointialusta, 1/4 tuumaa, teräsvarsi, takakiinnitys, 30 000 Max. Kierrosluku | CD3LVY 447R47 08834164643KumiKova2"TR30,000€22.26
GRAINGER 05539562718 Koukku-ja-silmukkalevyn takalevy, 5/8 tuumaa-11 kierreakseli, 10 000 Max. RPM | CD3LVZ 447R48 05539562718vaahtoKeskikokoinen4.5 "Koukku ja silmukka10,000€28.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 08834164624 Levyn tukialusta, 1/4 tuumaa, teräsvarsi, takakiinnitys, 30 000 Max. RPM
€16.28 / yksikkö