Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 0831039201 Nänni 2 tuumaa 7-1 / 2 tuuman pituus sinkittyä terästä | AG4KXH 34DD36

GRAINGER 0831039201 Nippa 2 tuumaa 7-1/2 tuumaa pitkä galvanoitu teräs

Varastossa
Tuote: AG4KXH Malli: 0831039201Ristiviite: 34DD36
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
€36.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
YhteysNPT
Pituus7.5 "
MateriaaliSinkitty hitsattu teräs
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko2"
Aikataulu40
TyyppiKylmähitsaus
WOG (PSI)150

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307992000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
GRAINGER 0831039607 Nippa 2 tuumaa 8-1/2 tuumaa pitkä galvanoitu teräs | AG4KXK 34DD38 08310396078.5 "€42.07
GRAINGER 0831040605 Nippa 2 tuumaa 11 tuuman pituus sinkittyä terästä | AG4KXM 34DD40 083104060511 "€46.95
GRAINGER PN22N014G Nänni | AG9DMP 19NA61 PN22N014G-€3.94
GRAINGER PN22N018G Nänni | AG9DMT 19NA65 PN22N018G-€7.04
GRAINGER AL1814 Nänni | CQ3NVK 24JJ03 AL1814-€16.05
GRAINGER ZUSA-PF-7815 pitkä nippa, 304 ruostumaton teräs, 1/2 tuuman koko x 1/2 tuuman koko sovitusputken koko | CQ7HZV 60VF21 ZUSA-PF-7815-€33.89
GRAINGER ZUSA-PF-7813 pitkä nippa, 304 ruostumaton teräs, 1/4 tuuman koko x 1/4 tuuman koko sovitusputken koko | CQ7HZW 60VF22 ZUSA-PF-7813-€19.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 0831039201 Nippa 2 tuumaa 7-1/2 tuumaa pitkä galvanoitu teräs
€36.12 / yksikkö