Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 0811086610 Reduktori 3/4 tuumaa x 1/8 tuumaa Fnpt | AG4KUN 34DC70

GRAINGER 0811086610 supistin 3/4 tuumaa x 1/8 tuumaa Fnpt

Varastossa
Tuote: AG4KUN Malli: 0811086610Ristiviite: 34DC70

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€8.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko3 / 4 "x 1 / 8"
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)3.66
Laivan pituus (cm)3.66
Laivan leveys (cm)2.67
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GRAINGER 0811085208 Supistin 3/8 tuumaa x 1/8 tuumaa Fnpt | AG4KUM 34DC69 08110852083 / 8 "x 1 / 8"€7.25
GRAINGER ZUSA-PF-9502 90 astetta Kyynärpään supistin, alumiini, 1 1/2 tuumaa X 1 1/4 tuumaa sovitusputken kokoa | CP7KRQ 60PX10 ZUSA-PF-9502-€308.50
GRAINGER ZUSA-PF-9501 90 Deg. Kyynärpään supistin, alumiini, 1 1/2 tuuman x 1 tuuman sovitusputken koko | CP7KRR 60PX09 ZUSA-PF-9501-€180.01
GRAINGER ZUSA-PF-9500 90 astetta Kyynärpään supistin, alumiini, 1 1/4 tuumaa x 1 tuumaa sovitusputken koko | CP7KRT 60PX08 ZUSA-PF-9500-€126.03
GRAINGER ZUSA-PF-9499 90 Deg. Kyynärpään supistin, alumiini, 1 tuuman x 3/4 tuuman sovitusputken koko | CP7KRU 60PX07 ZUSA-PF-9499-€90.73
GRAINGER ZUSA-PF-9495 90 Deg. Kyynärpään supistin, alumiini, 1/2 tuumaa X 1/4 tuumaa sovitusputken kokoa | CP7KRV 60PX03 ZUSA-PF-9495-€44.98
GRAINGER ZUSA-PF-9503 90 astetta Kyynärpään supistin, alumiini, 2 tuumaa X 1 1/2 tuumaa sovitusputken koko | CP7KRW 60PX11 ZUSA-PF-9503-€449.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 0811086610 supistin 3/4 tuumaa x 1/8 tuumaa Fnpt
€8.70 / yksikkö