Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 0811027812 Katukulma 45 astetta 1-1/4 tuumaa Fnpt x Mnpt | AG4KUC 34DC60

GRAINGER 0811027812 Katukyynärpää 45 astetta 1-1/4 tuumaa Fnpt x Mnpt

Varastossa
Tuote: AG4KUC Malli: 0811027812Ristiviite: 34DC60

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€28.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKatu kyynärpää, 45 astetta
Rungon materiaaliSinkitty takorauta
luokka150
Yhteyden tyyppiFNPT x MNPT
Max. Paine300 psi @ 150 astetta F WOG
Putken koko1.25 "
Kylläinen höyrynpaine150 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)4.22
HS-koodi7307199090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GRAINGER 0811026608 Street Kyynärpää 45 asteen 1/8 tuuman Fnpt x Mnpt | AG4KRK 34DC57 08110266081 / 8 "€11.90
GRAINGER 0811026616 Street Kyynärpää 45 asteen 1/4 tuuman Fnpt x Mnpt | AG4KRL 34DC58 08110266161 / 4 "€10.45
GRAINGER 0811027002 Katukyynärpää 45 astetta 3/8 tuuman Fnpt x Mnpt | AG4KRM 34DC59 08110270023 / 8 "€12.61
GRAINGER 0811028018 Katu kyynärpää 45 astetta 1-1 / 2 tuumaa Fnpt x Mnpt | AG4KUD 34DC61 08110280181.5 "€34.20
GRAINGER 0811028208 Street Kyynärpää 45 asteen 2 tuuman Fnpt x Mnpt | AG4KUE 34DC62 08110282082"€60.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 0811027812 Katukyynärpää 45 astetta 1-1/4 tuumaa Fnpt x Mnpt
€28.27 / yksikkö