Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER 05539554800 Sanding Belt, 21 Inch L, Aluminium Oxide, P40 Grit, Extra Coarse, Coated | CD2NHD 447T60

GRAINGER 05539554800 Hiomanauha, 21 tuumaa L, alumiinioksidi, P40 karkea, erittäin karkea, päällystetty

Varastossa
Tuote: CD2NHD Malli: 05539554800Ristiviite: 447T60

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiPäällystetty
TaustamateriaaliPolyesteri
TaustapainoY
VäriRuskea
LuokkaErittäin karkea
sisuP40
Pituus21 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHioma-aineTaustapainoVäriLuokkasisuPituusLeveysHinta
GRAINGER 05539554809 Hiomanauha, päällystetty, koko 24" x 3", 36 karkeus, erittäin karkea | AX3MDH 447T49 05539554809-------€5.11
GRAINGER 05539554660 Hiomanauha, päällystetty, koko 18" x 1/2", P40 karkeus, erittäin karkea | AX3MDP 447T39 05539554660-------€1.16
GRAINGER 05539554846 Hiomanauha, pinnoitettu, koko 48" x 6", 60 karkeus, keskilaatuinen | AX3MWB 435Y89 05539554846AlumiinioksidiYRuskeaKeskikokoinen6048 "6"€20.72
GRAINGER 05539554845 Hiomanauha, päällystetty, koko 48" x 6", 50 karkeus, karkea | AX3MWC 435Z04 05539554845AlumiinioksidiYRuskeaKarkea5048 "6"€23.66
GRAINGER 05539554847 Hiomanauha, 48 tuumaa pitkä, 6 tuumaa W, alumiinioksidi, 80 karkeus, keskikokoinen, päällystetty | CD2NAN 435Y88 05539554847AlumiinioksidiYRuskeaKeskikokoinen8048 "6"€19.07
GRAINGER 05539554848 Hiomanauha, 48 tuumaa pitkä, 6 tuumaa W, alumiinioksidi, 100 karkeus, hieno, päällystetty | CD2NAP 435Y90 05539554848AlumiinioksidiXRuskeaLoppu10048 "6"€18.11
GRAINGER 05539554849 Hiomanauha, 48 tuumaa pitkä, 6 tuumaa W, alumiinioksidi, 120 karkeus, hieno, päällystetty | CD2NAQ 435Y91 05539554849AlumiinioksidiXRuskeaLoppu12048 "6"€18.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER 05539554800 Hiomanauha, 21 tuumaa L, alumiinioksidi, P40 karkea, erittäin karkea, päällystetty
€4.04 / yksikkö