Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO XHD537 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.037 tuumaa | AG9RUG 21YT39

GRACO XHD537 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.037 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9RUG Malli: XHD537Ristiviite: 21YT39

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriHarmaa
Max. Työpaine7250 psi
Kuvion koko10 "- 12"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.037 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuvion kokoHinta
GRACO XHD337 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.037 tuumaa | AG9RUE 21YT37 XHD3376 "- 8"€112.43
GRACO XHD437 Airless -ruiskupistoolin kärjen koko 0.037 tuumaa | AG9RUF 21YT38 XHD4378 "- 10"€112.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO XHD537 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.037 tuumaa
€112.43 / yksikkö