Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO 287034 Ilmaton ruiskupistoolisuodatin Pk2 | AF7MVA 21YR71

GRACO 287034 Airless Ruiskutuspistoolin suodatin Pk2

Varastossa
Tuote: AF7MVA Malli: 287034Ristiviite: 21YR71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskupistoolisuodatin
verkko60 ja 100

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8421290065

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käytä kärjen kokojen kanssa (0.017 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 287034 Airless Ruiskutuspistoolin suodatin Pk2
€23.48 / yksikkö