GRACO 248942 Airless Line Striper 5 gallonaa AC9DBH 3FTT4

GRACO 248942 Airless Line Striper 5 gallona

Varastossa
Tuote: AC9DBH Malli: 248942Ristiviite: 3FTT4

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,298.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton linja-aukko
Rungon materiaaliTeräs
Moottorin tilavuus35cc
Virtausnopeus0.5 gpm
Omistaa5 gal.
HP1.3
MateriaaliTeräs
Max. Kärjen koko0.023 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54.45
Laivan korkeus (cm)82.3
Laivan pituus (cm)131.06
Laivan leveys (cm)67.06
HS-koodi8424309000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO 248942 Airless Line Striper 5 gallona
€6,298.67 / yksikkö