GPIMETERS TM30FPOXXE Flowmeter, Turbine, 40 To 400 gpm Flow Range, Pulse Output, 3 Inch Flange | CH6HHV TM300-F-P

GPI TM30FPOXXE Virtausmittari, turbiini, 40–400 gpm virtausalue, pulssilähtö, 3 tuuman laippa

Tuote: CH6HHV Malli: TM30FPOXXERistiviite: TM300-FP

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurbiinin virtausmittari
tarkkuus+ / - 3%
Kehon koko3"
Yhteyden koko3"
Yhteyden tyyppiKääntyvä laippa
Virtausalue151-1514 lpm
Virta-alueet (GPM)40 To 400
Nesteen lämpötila. Alue32-140 astetta F
Putken koko3"
KoteloPVC
Max. Paine225 psi
Output TypePulssi
Kokonaispituus12 "
Tehontarve9 - 35 V DC
TyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausalueYhteyden tyyppiYhteyden kokoMax. PaineNesteen lämpötila. AlueHinta
GPIMETERS TM050-LP vesimittari, turbiini, 1 - 10 gpm virtausalue, 1/2 tuuman tapin pää | CD8RVJ TM050-LP1-10 gpmTappi1 / 2 "225 psi32-140 astetta F€690.90
Tarjouspyyntö
GPIMETERS TM075-LP vesimittari, turbiini, 2–20 gpm virtausalue, 3/4 tuuman tapin pää | CD8RVN TM075-LP2-20 gpmTappi3 / 4 "225 psi32-140 astetta F€748.23
Tarjouspyyntö
GPIMETERS TM100-B vesimittari, turbiini, 5 - 50 gpm virtausalue, 1 BSPP | CD8RVT TM100-B5-50 gpmBSPP naaras1"150 psi32-140 astetta F€779.10
Tarjouspyyntö
GPIMETERS TM100-BP vesimittari, turbiini, 5 - 50 gpm virtausalue, 1 BSPP | CD8RVU TM100-BP5-50 gpmBSPP naaras1"150 psi32-140 astetta F€779.10
Tarjouspyyntö
GPIMETERS TM100-LP vesimittari, turbiini, 5 - 50 gpm virtausalue, 1 tuuman tappipää | CD8RVV TM100-LP5-50 gpmTappi1"225 psi32-140 astetta F€851.13
Tarjouspyyntö
GPIMETERS TM150-B vesimittari, turbiini, 10 - 100 gpm Virtausalue, 1 1/2 BSPP | CD8RVZ TM150-B10-100 gpmBSPP naaras1.5 "150 psi32-140 astetta F€887.88
Tarjouspyyntö
GPIMETERS TM150-BP vesimittari, turbiini, 10 - 100 gpm Virtausalue, 1 1/2 BSPP | CD8RWA TM150-BP10-100 gpmBSPP naaras1.5 "150 psi32-140 astetta F€887.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI TM30FPOXXE Virtausmittari, turbiini, 40–400 gpm virtausalue, pulssilähtö, 3 tuuman laippa