GPIMETERS M-150S-EM Polttoainepumppu, Manuaalinen, 3 2/5 tuuman ulostulon koko | AJ2KMY 8YCW0

GPIMETERS M-150S-EM polttoainepumppu, manuaalinen, 3 2/5 tuuman ulostulon koko

Varastossa
Tuote: AJ2KMY Malli: M-150S-EMRistiviite: 8YCW0

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€847.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolttoainepumppu
Yhteensopivat nesteetBensiini, Diesel, Kerosiini
Virtausnopeus15 GPM
Sulakevahvistimet25
Letkun halkaisija.3 / 4 "
Letkun pituus10 ft.
Sisääntulon koko1 "FNPT
Moottori HP1/5
Moottorin kierrosluku1900
Asennuskoko2 "MNPT
Poistoaukon koko3/4 "FNPT
Virtajohdon pituus18 ft.
TyyppiPyörivä vaihde
Jännite12V DC-
Työpaine15 PSI
Käyttölämpötila.-20 -125 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.2105
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: GREAT PLAINS INDUSTRIES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusLetkun pituusTyyppiAsennuskokoTyöpaineKäyttölämpötila.Hinta
GPIMETERS M-150S-AU Polttoainepumppu, automaattinen, 3 2/5 tuuman ulostulon koko | AJ2KMZ 8YCW8 M-150S-AU15 GPM12 ft.Pyörivä vaihde2 "MNPT15 PSI-20 -125 astetta F€1,033.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPIMETERS M-150S-EM polttoainepumppu, manuaalinen, 3 2/5 tuuman ulostulon koko
€847.02 / yksikkö