Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GPIMETERS 906008-570 Diesel Suutin | CF2JZG 56FK46

GPI 906008-570 Dieselsuutin

Varastossa
Tuote: CF2JZG Malli: 906008-570Ristiviite: 56FK46

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€213.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDiesel-suutin
Sisääntulon koko1 "NPT
Pituus5"
Max. Paine50 psi
Poistoaukon koko1 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUSA

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GPI 906008-570 Dieselsuutin
€213.49 / yksikkö