Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GOULDS WATER TECHNOLOGY SPF25 -venttiili 2 1/2 tuumaa | AB4FKB 1XMA8

GOULDS WATER TECHNOLOGY SPF25-takaiskuventtiili 2 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4FKB Malli: SPF25Ristiviite: 1XMA8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€369.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve
Sopii pumppuun2 1/2 "sisääntuloaukkoa
MateriaaliValurauta
Maks. Käyttölämpötila160
Max. Paine85 psi
Putken koko2-1 / 2 "
Tyyppilaipallinen
Venttiilin suunnitteluflapper

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.194
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.84
HS-koodi8481302010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoHinta
GOULDS WATER TECHNOLOGY SPF20 -venttiili 2 sisään | AB4FKA 1XMA7 SPF202"€367.19
GOULDS WATER TECHNOLOGY SPF30 -venttiili 3 sisään | AB4FKC 1XMA9 SPF303"€369.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY SPF25-takaiskuventtiili 2 1/2 tuumaa
€369.00 / yksikkö