GOULDS WATER TECHNOLOGY GT203 Keskipakopumppu 2 hv | AB2NYD 1N437

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT203 Pump Keskipakopumppu 2 Hv

Varastossa
Tuote: AB2NYD Malli: GT203Ristiviite: 1N437

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,840.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeskipakopumppu
Ampeeria6.8-6.4/3.2
Paras hyötysuhde GPM @ Head65 @ 97 Ft.
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head40-87 GPM @ 120-60 Ft.
Tyhjennystulppa3 / 8 "
VelvollisuusJatkuva
kehys56J
GPM @ 10 PSI86
GPM @ 15 PSI86
GPM @ 20 PSI86
GPM @ 25 PSI85
GPM @ 30 PSI80
GPM @ 35 PSI73
GPM @ 40 PSI65
GPM @ 45 PSI57
GPM @ 50 PSI41
GPM vettä @ 2 Ft. pää140
Korkeus9.25 "
KoteloValurauta
HP2
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNoryl
Juoksupyörän tyyppiSuljettu
Tuloaukko1-1 / 2 "
Tulopaine25 PSI
Pituus20 13 / 16 "
Maks. Kotelon paine125 psi
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 16 "
Maks. Nesteen viskositeetti40 SSU
Maks. Pää125 Ft.
Max. Paine55 psi
Maks. Tietty painovoima1.0
Moottorin koteloODP
NEMA / IEC-kehys56J
pistorasia1-1 / 2 "
Vaihe3
Portin kiertoTOP
RPM3500
RuuvimateriaaliTeräs
Sinettihakemusvesi
TiivistemateriaaliHiili, keraaminen, Buna
TiivistetyyppiMekaaninen akseli
Palvelukerroin1.15
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Sulku125 Ft.
Imuhissi25 Ft.
LämpösuojausAutomaattinen nollaus
TyyppiItseimevä
Jännite208-230/460
VoluuttimateriaaliValurauta
Kostutetut materiaalitCI, Noryl, Lexan, hiili, keramiikka ja Buna
Leveys8.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.405
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY GT203 Pump Keskipakopumppu 2 Hv
€1,840.19 / yksikkö